アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約48●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:1個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
注文コード
68070155
品番
AWT-0975DCL
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥245,300
販売価格(税別)
¥
223,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約48●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:1個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5052-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。