シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ380●質量(kg):6.7●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/白塗装、木製/(表面)白・(裏面)ホワイトウッド色、プラスチック/木目塗装●ランプ:LED7.8W×5(E26)●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:12.3W(50Hz)、14.7W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:有(80°)●光源寿命:40000時間●定格光束:2940Lm/W●消費電力:39W●固有エネルギー消費効率:75.4L 注文コード68070374 品番ASL-514
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。
引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
ファンの回転方向切替、風量3段階切替が可能でオールシーズン快適にご使用いただけます。ファンは表面と裏面に別のカラー塗装が施してあり、お部屋の雰囲気に併せてご使用いただけます。

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ380●質量(kg):6.7●材質/塗装:鋼板・アルミダイカスト/白塗装、木製/(表面)白・(裏面)ホワイトウッド色、プラスチック/木目塗装●ランプ:LED7.8W×5(E26)●光色:電球色2700K●高速回転時ファン:12.3W(50Hz)、14.7W(60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:5-3-2-0●首振り:有(80°)●光源寿命:40000時間●定格光束:2940Lm/W●消費電力:39W●固有エネルギー消費効率:75.4L アズワン品番65-3657-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする