NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
70
注文コード
68070493
品番
MHRH430R 5XR0.1X15
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
15
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
5
材質
超微粒子超硬
刃数
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。