NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
68070615
品番
MHDH445 2X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度領域(48〜65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。
刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善
刃長(mm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
用途
〜65HRCまで加工可能
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68070615
MHDH445 2X4
38757266
MHDH445 2
高硬度用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました