NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68070624
品番
MHDH445 3X6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高硬度領域(48〜65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。
刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
用途
〜65HRCまで加工可能
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。