画像準備中

無限ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.075 注文コード68070642 品番MSB230R0.075(D6)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はボール半径Rなど54種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)0.15 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.15 ボール半径R(mm)0.075 材質超微粒子超硬 刃数2 表面処理無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする