凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。
凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。
業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。
ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。
フィ
CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。このディスポーザブル凍結保存用バッグは、基礎研究のバイ