画像準備中

無限ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.55 注文コード68070843 品番MSB230R1.55(D6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はボール半径Rなど54種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.1 ボール半径R(mm)1.55 材質超微粒子超硬 刃数2 表面処理無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68070843 MSB230R1.55(D6) 06558781 MSB230 1.55X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 1本 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする