R防臭エバン ペダルペール

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68071002 品番 A6413
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい

容量(L)20 材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル:PP、ロッド:スチール(クロームメッキ) 形状角型 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×345×444 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68071018
2023-11-28
用途:
食堂用ごみ箱
自動車・二輪車・自転車関連業

ペダル式なので使い勝手がいいです。
ワイドタイプなので置く場所を選ばず、とてもおすすめです。
使用頻度が高いので、ペダルの耐久性が少し心配です。

対象商品:
68071018
2022-05-03
用途:
会社の給湯室のゴミ箱に使用
製造業

45lで大容量なので、ゴミ袋の容量にぴったりでした。
大容量の割に置き場所に困らず助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする