NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68071175
品番
MSB230R0.8(D4)
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
ボール半径R(mm)
0.8
材質
超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。