NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
注文コード
68071376
品番
MSBL230R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
ボール半径R
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
10
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
材質
超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68071376
MSBL230R2
06559217
MSBL230 2R
無限コーティング ロングボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました