3207 なるほどバケツ8L イノマタ化学 68071562

なるほどバケツ8L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68071562品番3207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

便利機能いっぱいの8Lバケツ。ホースホルダー付き。

アクアブルー材質PP.PA形状丸形サイズ(cm)30.7×28×22.7h特性注ぎ口付商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 清掃道具
農・林・水産業

マンションや車の清掃時に使っていますが、ホースをつなげることもでき、重宝しています。

対象商品 : 68071562
2021-05-25
用途: 田植機に装備し苗の水かけに使用
農・林・水産業

田植え機にマッチして最高にいいです、特にヤンマーに最適です。

対象商品 : 68071562
2020-12-17
用途: 車やバイクの洗車
株式会社佐藤秀建設業・工事業

30年ほど前、同じ商品の色違いを購入してリピート。
コスパ耐久性共に、僕にはこれ以外ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 68071562
2019-09-30
用途: 水槽の水替え
製造業

ホースが踊らないよう工夫されているのが良い。薬品の説明書は水x0Lに対して薬xml、という単位なので、10L入りだったら余計な計算をせずに済んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする