※サンプル画像

MAGIC MIC II 有線ヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68071696 品番MIC2-142-BK1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハイブリッドワークの新基準
AIノイズキャンセリング機能
「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセット

ポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力 対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS 接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル) マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク 機能ヘッドセット充電、USBハブ その他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン 充電時間(時間)1.5 バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間 対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォーム スピーカーサイズ(mm)Φ20 オーディオコーデックSBC、AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする