※サンプル画像

MNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68071721 品番MNC10-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パワフルなクリアボイスマイク搭載の
ワイヤレス骨伝導ヘッドセット

付属品MNC10-PRO 本体 / マグネット式充電ケーブル / ユーザーガイド・保証書 仕様音声ガイド:英語 材質ABS、シリコン、チタン合金 型式MEMSマイク 質量(g)32 形式ドライバー:16.2mm骨伝導、1W/8Ω 感度-38dB マイクロホンデュアルノイズキャンセリングマイク 周波数特性20Hz〜20kHz 操作マルチファンクションボタン、ボリュームボタン 防塵防水性能IPX4 音圧レベル(dB)97±3 充電時間(時間)1.5 内蔵電池リチウム電池 連続再生時間約10時間(50%ボリューム設定時) 動作温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)180 充電方式マグネット充電 装着方法ヘッドセットタイプ 通話時間約8時間(50%ボリューム設定時) Bluetoothバージョン 5.3 待機時間最大14日間 通信距離(m)10 対応コーデックSBC、AAC マルチポイントあり 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする