NS(日進工具)
無限深リブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
刃長(mm)
0.75
注文コード
68071866
品番
MRB230 R0.5X2(D4)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
2
全長(mm)
45
ボール半径R(mm)
0.5
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
0.75
表面処理
無限コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。