NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 68071897 品番 8215995
参考基準価格(税別)¥43,280 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。
型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)
シャコ万力の代用として。
シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。
すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。
鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。
インパクトで締めるだけの簡単設置。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ 長さ(mm)184 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)102 / 【型枠】45・50 外幅(mm)70 内幅(mm)65
関連資料:(4.08MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※Φ48.6単管パイプ用と60バタ角用の2種類ございます。
※取付ボルトの絞め過ぎに注意して下さい。(締付トルク:30N・m以下)
※過度に締めると製品の変形や破損する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする