WINS(ウィンズ)
WINS(ウィンズ)の ヘルメット付属品
WINS(ウィンズ)の パッド
WINS(ウィンズ)の センターパッド
G-FORCE/X-ROAD/FF-COMFORT共通センターパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68071949
品番
73624
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ、FF-COMFORTシリーズ共通センターパッド黒 214mm M/Rシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能
用途
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ、FF-COMFORTシリーズ共通
色
黒
質量(g)
61
幅(cm)
26
高さ(cm)
28
サイズ(mm)
214 M/Rシェル