G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68071976 品番73655
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 550mm S/Rシェル XXS/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能

用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通 質量(g)92 幅(cm)26 高さ(cm)28 サイズ(mm)550 S/Rシェル XXS/Sシェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする