WINS(ウィンズ)
WINS(ウィンズ)の ヘルメット付属品
WINS(ウィンズ)の パッド
WINS(ウィンズ)の チークパッド
G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68071985
品番
73662
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 640mm M/Rシェル XS/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能
用途
G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通
色
黒
質量(g)
92
幅(cm)
26
高さ(cm)
28
サイズ(mm)
640 M/Rシェル XS/Sシェル