G-FORCE SSフルフェイス/X-ROAD共通チークパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68072010 品番73686
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通チークパッド黒 820mm XL/Rシェル M/Sシェル ※A-FORCEシリーズにも装着可能

用途G-FORCEシリーズ、X-ROADシリーズ共通 質量(g)92 幅(cm)26 高さ(cm)28 サイズ(mm)820 XL/Rシェル M/Sシェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする