WINS(ウィンズ)
WINS(ウィンズ)の ヘルメット付属品
WINS(ウィンズ)の パッド
WINS(ウィンズ)の チークパッド
A-FORCE RS JETチークパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68072037
品番
73716
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
A-FORCE JET用 チークパッド赤 (XXL)/Rシェル (L)/Sシェル ※G-FORCE JETにも装着可能
用途
A-FORCE JET用
色
赤
サイズ
(XXL)/Rシェル (L)/Sシェル
質量(g)
84
幅(cm)
26
高さ(cm)
28