G-FORCE SS JETチークパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68072071 品番73747
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

G-FORCE JET用 チークパッド黒 (XXL)/Rシェル (L)/Sシェル ※A-FORCE JETにも装着可能

用途G-FORCE JET用 サイズ(XXL)/Rシェル (L)/Sシェル 質量(g)84 幅(cm)26 高さ(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする