テーブルタップボックスL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68072217 品番 4832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応

ホワイト 材質PS サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68072217
2022-05-05
用途:
配線隠し

コンセント等の配線隠しに購入。配線の整理ができ見た目も良いです。

対象商品:
68072226
2020-10-03
用途:
検査機器の配線の整理
製造業

思ったより大きかったですが、黒で主張しないので背景にうまくなじみ、ぐちゃぐちゃの線がなくなりすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする