NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68073311
品番
08-00554-01011
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
35
刃径(Φmm)
0.2
材質
超微粒子合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。