NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
注文コード
68073336
品番
08-00554-03011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
ボール半径R
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1.5
刃長(mm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
35
刃径(Φmm)
0.6
材質
超微粒子合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68073336
08-00554-03011
06557643
MACH225SF 0.3
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました