画像準備中

無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.4 注文コード68073345 品番08-00554-04011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はボール半径Rなど12種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)2 刃長(mm)0.8 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)35 刃径(Φmm)0.8 材質超微粒子合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム ボール半径R(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする