NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボールエンドミル MACH225
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
注文コード
68073442
品番
08-00555-01012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
ボール半径R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.2
材質
超微粒子合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。