ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
AG 折りたたみ風呂ふた
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68073513
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
L15 MGR
材質
本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
750×1490×11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68073513
-
41741465
L-15 75×150cm用
Ag折りたたみ風呂ふた
東プレ
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました