ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
AG 折りたたみ風呂ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68073522
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
L16 MGR
材質
本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
750×1590×11