ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
トウプレ AG折りたたみふた
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68073565
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
M11
材質
本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
700×1092×11