NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ボールエンドミル MACH225
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
68073582
品番
08-00555-10012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
ボール半径R
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
5
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
2
材質
超微粒子合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68073582
08-00555-10012
06557896
MACH225 R1X5Xd6
無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました