トウプレ AG折りたたみ風呂ふた

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68073583 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。

使用場所浴室 仕様M14 材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー 寸法(mm)700×1392×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68073583
2025-11-03
用途:
入浴
不動産業

お風呂の蓋を何回か購入しましたが こちらの商品が一番良いと思います。 清掃もとても楽です

対象商品:
68073583
2024-06-19
用途:
使用目的通り、浴槽蓋に
農・林・水産業

2枚一組のタイプ(700x660x2枚・白色)を17年間使っていました。
700x1392を選択しましたが、サイズはぴったりでした。
浴室タイルと浴槽がグレー系だったので、こちらの方が良い感じです。
保温性能も従来品と同等かそれ以上です。コスパGOODです。

今までの蓋は、蓋外縁のゴム部分がポロポロと剥がれてきたのですが、この商品はそのゴム部分がありません。
他の部分が17年以上壊れることなく使用できれば良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
68073583
2023-10-31
用途:
お風呂
製造業

使いやすく、洗浄も楽です。純銀のチカラで匂いも軽減

対象商品:
68073486
2021-06-30
用途:
お風呂のふた(保温)
その他業種

シャッターふたからの買い換えです。
半年ほど使いましたが水垢もカビもつかなくて快適です。
入浴中にちょっと畳んだ状態でテーブルがわりにもできて便利!

対象商品:
68073583
2020-05-13
用途:
風呂

シャッター式では汚れなど掃除しずらいので
こちらの製品に。

2人が参考にしています
対象商品:
68073486
2018-05-26
用途:
風呂の保温
建設業・工事業

非常に高品質です。これ以上の物はあるのでしょうか?ってくらい上等なものです。

2人が参考にしています
対象商品:
68073583
2018-03-15
用途:
風呂のふたとして利用する。
その他業種

使いやすく、洗浄も楽で合理的にできている商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする