※使用例
ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
ケイ・マック Ag組み合わせ風呂ふた
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68073626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
W/W L16
材質
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)
730×526×10×3枚