ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
ケイマック Ag取手付アルミフタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68073635
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
U11
材質
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン(R)、化粧キャップ:ポリエチレン
寸法(mm)
680×360×12×3枚