ケイ・マック
ケイ・マックの バス用品
ケイ・マックの その他浴室用品
ケイマック Ag取手付アルミフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
L11
注文コード
68073644
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所
浴室
仕様
L11
材質
本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー、取っ手:ABS、ビス:皿タッピングネジ、ワッシャー:ジュラコン®、化粧キャップ:ポリエチレン
寸法(mm)
730×360×12×3枚