43266 サンコー フランクバスケット深型 サンコープラスチック 68073827

サンコー フランクバスケット深型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法(mm)285×135×118
内容量1個注文コード68073827品番43266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。

ホワイト材質ポリプロピレン寸法(mm)285×135×118仕様NO1 WH内寸(mm)約100×255×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 底にも穴あり。園芸用品の保管や鉢入れに

底に穴が空いているバスケットです。
園芸作業用品の保管や、小さな鉢に植えてあるサボテンや多肉をこちらのバスケットに入れてから棚に置いています。
最近は夏の暑さが異常なため、鉢やトレイなどは白い物に変更しています。
細い方を数年前に購入して使っておりますが、太陽光下に置いていても劣化もせず、しっかりしていて使いやすいため、幅広と細いのを2個ずつ買い足しました。

対象商品 : 68073836
2018-12-17
用途: 部品入れ

修理時に細かい部品入れで仕分け、修理後の組み立て作業がとても早く成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする