NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.25
注文コード
68073975
品番
MRBTN230 R0.25X1X5
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
5
刃長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.5
材質
超微粒子超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.25