サンベルム
サンベルムの スキンケア
サンベルムの 洗顔グッズ
泡立てスポンジ入り 泡立てネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68074493
品番
B34800
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
クリーミーな濃密泡が、スピーディーに作れるアイテムです
材質
吊りヒモ:ポリエステル、ネット:ポリエチレン、スポンジ:ポリウレタンフォーム
サイズ(cm)
6×16.5
商品説明動画
【サンベルム】泡立てネットの紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった