NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
68075217
品番
MRBTNH345R0.5X30'X25
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
25
刃長(mm)
0.75
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
1
ボール半径R(mm)
0.5
材質
超微粒子超硬
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム