NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
注文コード
68075305
品番
MRBTNH345R0.75X30'X12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
ボール半径R
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
12
刃長(mm)
1.85
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
1.5
ボール半径R(mm)
0.75
材質
超微粒子超硬
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム