画像準備中

3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 注文コード68075411 品番MRBTNH345R1X30'X12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はボール半径Rなど55種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)12 刃長(mm)2.5 全長(mm)60 刃径(Φmm)2 ボール半径R(mm)1 材質超微粒子超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする