12-566-612 Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 68075746

12-566-612 Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 68075746
12-566-612 Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 68075746
12-566-612 Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 68075746
12-566-612 Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher Scientific 68075746

Fisherbrand 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(60枚)注文コード68075746品番12-566-612
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥177,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です
タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適
抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適

仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする