Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 漏斗(ロート)/じょうご
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用ロート/じょうご
Fisherbrand ガラス製計量ロート 14-353シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68075780
品番
14-353D
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
計量皿とサンプル移送ロートを1つに
先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様
●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm●上部直径:25mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス
アズワン品番
65-4342-54