※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ追記号
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
注文コード
68075858
品番
MGZR63Z-400
参考基準価格(税別)
¥64,850
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
400
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
コイルスクレーパ:(Z) 有、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動