チップ ART 1000XL LR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8ラック×96個) 注文コード68075895 品番3101-05-HR
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3101‐HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。

仕様●容量:1000μL●Beveled-End●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):88.9●滅菌済●※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL●入数:96チップ×8ラック アズワン品番65-5638-12
注意
※目盛り付き:100μL、200μL、500μL、1000μL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする