Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの びん/容器類
Thermo Scientific Nalgeneの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ドロッパーボトル(白色ボトル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×25本)
注文コード
68075965
品番
2751-9125
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
紫外線(UV)に敏感な物質に
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性。
仕様
●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
アズワン品番
65-5637-42
注意
※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。