曜日別特売
- スモールローラー・ブルー 好川産業 68076041

- スモールローラー・ブルー 好川産業 68076041
- スモールローラー・ブルー 好川産業 68076041
- スモールローラー・ブルー 好川産業 68076041

スモールローラー・ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1パック(10本)注文コード68076041品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

非常に経済的で塗料の保持力高く塗り心地の良好な万能ローラーです。

ローラーサイズ(inch)4サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル/ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076057
2021-06-13
用途: 屋根のペンキ塗り
その他業種

ハンドルから尖った軸だけのローラーハンドル用のスペアローラー。軸をスモールローラーに差すだけ!10本入っており1個あたりとても安いです。シンナーで洗浄して再利用するより経済的・・・使い捨て用としてオススメのローラーです。

対象商品 : 68076057
2019-04-29
用途: 屋根塗装工事
株式会社中央塗装工業建設業・工事業

別の安い商品より気抜けも少なく、普通に使用してます。

対象商品 : 68076041
2014-11-13
用途: 塗装
有限会社三和塗装

十分使えます。ネットで、送料、税込みで120円なので、(ただし50本単位)もう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする