918526 Matrix キャップストリップ MATRIX 68076166

918526 Matrix キャップストリップ MATRIX 68076166
918526 Matrix キャップストリップ MATRIX 68076166

Matrix キャップストリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5640-82
内容量1箱(240本)注文コード68076166品番918526
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用
デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能

仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●セパラブル●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●滅菌済●※個別に切り離し可能アズワン品番65-5640-82
注意
※個別に切り離し可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする