- 緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事 68076337

 

- 緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事 68076337
- 緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事 68076337
- 緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事 68076337
- 緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事 68076337

緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式注文コード68076337品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。
重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。
開くだけですぐに使用可能。
素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。
約500kgの耐久性。
表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。
24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。

用途
災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)医療・介護用品セレクション40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする