コランダー&バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68076383 品番12402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安定して積み重ねられる切り込み。
フックにかけて保管もできる穴付き。
穴に合わせて水切り時のズレを防止する突起付き。
2つ合わせて振るとすっきり水切りできます。
電子レンジで手軽に蒸し料理ができます。
さらした野菜などをサッと水切りできます。
電子レンジOK。食洗機OK。抗菌加工。

使用場所キッチン 材質ポリプロピレン ダークグレー サイズS 容量(mL)630 サイズ(cm)15.9×15.9×6 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076383
2023-09-22
用途:
実験台の小物の整理用として
教育・研究機関

実験台に、気がつくと散乱しているテープやマジック、ピンセットなど、大きさもまちまちなものが多く、少し濡れたままということもあり困っていましたが、気軽に放り込んで必要なものをまとめて置けるのでいい感じで使えそうです。汚れたら、水洗いも安心してできますし。ザルになっているので、余計な埃なども器具につきにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする